!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES,RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,G(9),5MIL,100PQT

GANTS JETABLES,RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,G(9),5MIL,100PQT

MCR SAFETY

GANTS JETABLES,RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,G(9),5MIL,100PQT close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANTS JETABLES,RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,G(9),5MIL,100PQT

GANTS JETABLES,RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,G(9),5MIL,100PQT

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.33 / BOÎTE
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
  • N° article MSF6015L
  • N° de modèle du manufacturier 6015L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # 868
  • Poids à l’expédition 1.6 lb

Informations sur le produit

Ce gant jetable NitriShield 6015 est composé de nitrile et de grande taille, 9. Il est conçu pour une résistance chimique, le contact alimentaire, un usage général et est conforme aux normes de la norme EN374,2016, fabriquée en usine approuvée par ISO 9002. Avec une épaisseur de la paume de 4.50 mil, ces gants de 9½ po sont sans poudre.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • AntistatiqueNon
  • Épaisseur du poignet4,00 mil
  • Épaisseur des doigts4,00 mil
  • Longueur9 1/2 po
  • Épaisseur de la paume4,50 mil
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Emplacement de la textureIntégral
  • Produits chimiques testés EN ISO 374K - Hydroxyde de sodium 40 %, O - Hydroxyde d'ammonium 25 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapieNon
  • Taille - alphabétiqueG
  • Contenu de latexAvec latex
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 1.5
  • Couleur Bleu
  • Type de gant jetable Résistants aux produits chimiques, pour le contact avec les aliments, usage général
  • Sans latex Oui
  • Matériau Nitrile
  • Poudre Sans poudre
  • Normes Norme EN374,2016, fabriqué dans une usine certifiée ISO 9002
  • Texture Cuir fleur
  • Sans accélérateur Non
  • Série NitriShield 6015
  • Testé pour la protection contre le fentanyl Non
  • Taille - numérique 9
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)