!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES, 12PO L./ÉPAISSEUR 8 MIL, TAILLE 9/G, BL, NITRILE, BT 50

GANTS JETABLES, 12PO L./ÉPAISSEUR 8 MIL, TAILLE 9/G, BL, NITRILE, BT 50

BOB DALE

GANTS JETABLES, 12PO L./ÉPAISSEUR 8 MIL, TAILLE 9/G, BL, NITRILE, BT 50 close
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
GANTS JETABLES, 12PO L./ÉPAISSEUR 8 MIL, TAILLE 9/G, BL, NITRILE, BT 50

GANTS JETABLES, 12PO L./ÉPAISSEUR 8 MIL, TAILLE 9/G, BL, NITRILE, BT 50

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.13 / BOÎTE de 50
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
  • N° article ALG99-1-6200BL
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-6200B-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 53103200
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.6 lb

Informations sur le produit

Ces gants jetables en nitrile d'une épaisseur de 8 mil offrent une protection supplémentaire des mains. De couleur bleue, de grande taille (9) et avec 50 par boîte, ces gants sans poudre de 12 pouces de longueur sont idéaux pour effectuer des tâches générales.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • AntistatiqueNon
  • Style de manchettePerlée
  • Type de gant jetableRésistant aux produits chimiques, à usage général
  • Épaisseur des doigts8,00 mil
  • Longueur11 3/4 po
  • Épaisseur de la paume8,00 mil
  • Sans siliconeOui
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Emplacement de la textureIntégral
  • Produits chimiques testés EN ISO 374J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapieNon
  • Taille - alphabétiqueG
  • Contenu de latexSans latex
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 1.5
  • Couleur Bleu
  • Épaisseur du poignet 8,00 mil
  • Caractéristiques Manchette allongée
  • Sans latex Oui
  • Matériau Nitrile
  • Poudre Sans poudre
  • Normes EN 374-1, EN 374-2, EN 374-5, EN 455, EN 1186
  • Texture Écailles de poisson
  • Sans accélérateur Non
  • Série 99-1-6200B
  • Testé pour la protection contre le fentanyl Non
  • Taille - numérique 9
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)