!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES, 9 1/2PO L, TAILLE 9/G, NOIR, RESPECTUEUX LA NATURE, PQ 100

GANTS JETABLES, 9 1/2PO L, TAILLE 9/G, NOIR, RESPECTUEUX LA NATURE, PQ 100

SHOWA

GANTS JETABLES, 9 1/2PO L, TAILLE 9/G, NOIR, RESPECTUEUX LA NATURE, PQ 100 close
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
GANTS JETABLES, 9 1/2PO L, TAILLE 9/G, NOIR, RESPECTUEUX LA NATURE, PQ 100

GANTS JETABLES, 9 1/2PO L, TAILLE 9/G, NOIR, RESPECTUEUX LA NATURE, PQ 100

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.11 / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article BEM6112PFL
  • N° de modèle du manufacturier 6112PFL
  • N° de classification normalisée des produits et services 42132203
  • PAGE DU CATALOGUE # 865
  • Poids à l’expédition 1.26 lb

Informations sur le produit

De couleur noire, ces gants jetables de 9 1/2 pouces sont idéaux pour effectuer des tâches nécessitant une protection des mains. Avec 100 gants écologiques par paquet, ces gants sont de taille grande (9) et sont idéaux pour les tâches générales.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • AntistatiqueNon
  • Style de manchetteÉlastique
  • Type de gant jetableRésistants aux produits chimiques, pour le contact avec les aliments, usage général
  • Épaisseur des doigts4,20 mil
  • Longueur9 1/2 po
  • Épaisseur de la paume3,9 mil
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Sans accélérateurNon
  • Classe de salle blanche 209E (norme américaine)Non classé
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapieNon
  • Taille - alphabétiqueG
  • Contenu de latexSans latex
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 1.5
  • Couleur Noir
  • Épaisseur du poignet 3,90 mil
  • Caractéristiques Biodégradable, résistant à l'eau, ergonomique, léger, sans support
  • Sans latex Oui
  • Matériau Nitrile
  • Poudre Sans poudre
  • Normes ANSI
  • Texture Lisse
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 K - Hydroxyde de sodium 40 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Série 6112PF
  • Testé pour la protection contre le fentanyl Oui
  • Taille - numérique 9
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: These biodegradable powder-free nitrile gloves have been assessed to standard test methods ASTM D5511-18 and ASTM D5526-12