Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce gant TouchNTuff 69-318 jetable beige est composée de latex et est de grande taille, 9. Il est conçu pour une résistance chimique, le contact alimentaire, un usage général et est conforme aux normes AQL EN374 1.5, 21 CFR 177.2600, FDA 510K Class I, NFPA1999. Avec une épaisseur de paume de 4.70 mil, ces gants de 9½ po sont sans poudre.
Spécifications techniques
ArticleGant jetable
CouleurBeige
Type de gant jetableRésistants aux produits chimiques, pour le contact avec les aliments, usage général
Sans latexNon
MatériauLatex
PoudreSans poudre
NormesAQL EN374 1.5, 21 CFR 177.2600, FDA 510K Classe I, NFPA1999
TextureCuir fleur
Produits chimiques testés EN ISO 374K - Hydroxyde de sodium 40 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
Testé pour les médicaments de chimiothérapieNon
Taille - numérique9
Niveau de qualité acceptable (NQA)1.5
Épaisseur du poignet5,00 mil
Épaisseur des doigts5,00 mil
Longueur9 1/2 po
Épaisseur de la paume4,70 mil
Sans siliconeOui
Stérile/non stérileNon stérile
Emplacement de la textureBouts des doigts
SérieTouchNTuff 69-318
Taille - alphabétiqueG
Contenu de latexAvec latex
Pays d’origineMalaisie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 25,32 $
/ BOÎTE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 18,60 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 16,64 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: