!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLEANROOM GANTS,(8),SANS POUDRE,MANCHETTE ÉTENDUE VERT,13PO DE L,72 PQT

CLEANROOM GANTS,(8),SANS POUDRE,MANCHETTE ÉTENDUE VERT,13PO DE L,72 PQT

MAPA

CLEANROOM GANTS,(8),SANS POUDRE,MANCHETTE ÉTENDUE VERT,13PO DE L,72 PQT close
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
CLEANROOM GANTS,(8),SANS POUDRE,MANCHETTE ÉTENDUE VERT,13PO DE L,72 PQT

CLEANROOM GANTS,(8),SANS POUDRE,MANCHETTE ÉTENDUE VERT,13PO DE L,72 PQT

MAPA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.71 / PAIRE
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
  • N° article MPA519318
  • N° de modèle du manufacturier 519318
  • N° de classification normalisée des produits et services 42132203
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Informations sur le produit

Ce gant pour salle blanche vert est composé de nitrile et a une 8 taille moyenne, 8. Ils sont conformes ou dépasse les normes 1,5 % AQL conformément à la norme ASTM D3577 Ces gants de 13 po sont sans poudre et proposent des manchettes allongées. Les gants jetables sont jetés après chaque travail. Les gants jetables créent une barrière entre les mains et les objets manipulés afin de garder les mains propres et protégées.

Spécifications techniques

  • ArticleGant pour salle blanche
  • Épaisseur du poignet11,00 mil
  • Épaisseur des doigts11,00 mil
  • MatériauNitrile
  • NormesSatisfait ou dépasse la valeur de 1,5 % NQA conformément à la norme ASTM D3577
  • Emplacement de la textureIntégral
  • Taille - alphabétiqueM
  • Contenu de latexAvec latex
  • Couleur Vert
  • Caractéristiques Manchette allongée
  • Longueur 13 po
  • Poudre Sans poudre
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Classe ISO 5
  • Taille - numérique 8
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)