!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES,RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,QUALITÉ ALIMENTAIRE/TOUT USAGE,M (8),4MIL,100PQT

GANTS JETABLES,RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,QUALITÉ ALIMENTAIRE/TOUT USAGE,M (8),4MIL,100PQT

TOUCHNTUFF

GANTS JETABLES,RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,QUALITÉ ALIMENTAIRE/TOUT USAGE,M (8),4MIL,100PQT close
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
GANTS JETABLES,RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,QUALITÉ ALIMENTAIRE/TOUT USAGE,M (8),4MIL,100PQT

GANTS JETABLES,RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,QUALITÉ ALIMENTAIRE/TOUT USAGE,M (8),4MIL,100PQT

TOUCHNTUFF

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.90 / BOÎTE de 100
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
  • N° article ANL92-575MED
  • N° de modèle du manufacturier 92-575
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 866
  • Poids à l’expédition 1.32 lb

Informations sur le produit

Ce gant TouchNTuff 92-575 jetable bleu est en nitrile et de taille moyenne, 8. Il est conçu pour une résistance chimique, le contact alimentaire, un usage général et est conforme aux normes du règlement de la FDA 21 CFR 177.2600. Avec une épaisseur de la paume de 4.30 mil, ces gants de 9½ po sont poudrés.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • AntistatiqueOui
  • Épaisseur du poignet5,00 mil
  • Épaisseur des doigts5,00 mil
  • Longueur9 1/2 po
  • Épaisseur de la paume4,30 mil
  • Sans siliconeOui
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Emplacement de la textureBouts des doigts
  • SérieTouchNTuff 92-575
  • Taille - alphabétiqueM
  • Contenu de latexSans latex
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 4
  • Couleur Bleu
  • Type de gant jetable Résistants aux produits chimiques, pour le contact avec les aliments, usage général
  • Sans latex Oui
  • Matériau Nitrile
  • Poudre Poudré
  • Normes Réglementation FDA 21 CFR 177.2600
  • Texture Cuir fleur
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapie Non
  • Taille - numérique 8
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)