Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants jetables noirs non poudrés de taille moyenne (8) sont idéaux pour un usage général. Avec une épaisseur de 6 mil, fabriqués en matériau nitrile et avec 50 gants par boîte, ils offrent la protection des mains nécessaire pour une variété de scénarios. Ces gants mesurent 9 1/2 pouces de long.
Spécifications techniques
ArticleGant jetable
AntistatiqueNon
Style de manchettePerlée
Type de gant jetableRésistant aux produits chimiques, à usage général
Épaisseur des doigts6,00 mil
Longueur9 1/2 po
Épaisseur de la paume6,00 mil
Sans siliconeOui
Stérile/non stérileNon stérile
Emplacement de la textureIntégral
Produits chimiques testés EN ISO 374J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
Série99-1-6000B
Testé pour la protection contre le fentanylNon
Taille - numérique8
Niveau de qualité acceptable (NQA)1.5
CouleurNoir
Épaisseur du poignet6,00 mil
CaractéristiquesPrise de traction double face, compatible avec écrans tactiles, ambidextre, résistant aux produits chimiques et à l'eau, dextérité, bonne prise en main
Sans latexOui
MatériauNitrile
PoudreSans poudre
NormesEN 374-1, EN 374-2, EN 374-5, EN 455, EN 1186
TextureÉcailles de poisson
Sans accélérateurNon
Classe ISO1, 5
Testé pour les médicaments de chimiothérapieNon
Taille - alphabétiqueM
Contenu de latexSans latex
Pays d’origineThaïlande
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 23,59 $
/ BOÎTE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: