Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Conçus pour la protection des mains à haut risque, ces gants d'examen sont dotés de matériau nitrile et sont sans poudre. De couleur bleue, ces gants jetables de 11 3/4 pouces sont de taille grande (9) et comportent 50 gants par boîte pour une protection optimale des mains.
Spécifications techniques
ArticleGant jetable
AntistatiqueOui
Style de manchettePerlée
CaractéristiquesRésistance et durabilité supérieures pour une protection maximale contre les déchirures et les accrocs
Sans latexOui
MatériauNitrile
Épaisseur de la paume5,50 mil
Sans siliconeNon
Stérile/non stérileNon stérile
Classe ISO11193, 13485
Testé pour les médicaments de chimiothérapieOui
Taille - alphabétiqueG
Niveau de qualité acceptable (NQA)0.65
CouleurBleu
Type de gant jetableUsage général, médical
Épaisseur des doigts8,70 mil
Longueur11 5/8 po
Type de gant médicalExamen
PoudreSans poudre
NormesISO 13485, US QSR/FDA 510(K), NFPA É.-U., approuvé pour l'utilisation avec des médicaments de chimiothérapie
Emplacement de la textureDoigts
SérieMicroflex Supreno
Testé pour la protection contre le fentanylOui
Taille - numériqueDe 8,5 à 9
Pays d’origineMalaisie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca