!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES,QUALITÉ ALIMENTAIRE/TOUT USAGE,G(8),6MIL,SANS POUDRE,NITRILE,BL

GANTS JETABLES,QUALITÉ ALIMENTAIRE/TOUT USAGE,G(8),6MIL,SANS POUDRE,NITRILE,BL

KLEENGUARD

GANTS JETABLES,QUALITÉ ALIMENTAIRE/TOUT USAGE,G(8),6MIL,SANS POUDRE,NITRILE,BL close
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
GANTS JETABLES,QUALITÉ ALIMENTAIRE/TOUT USAGE,G(8),6MIL,SANS POUDRE,NITRILE,BL

GANTS JETABLES,QUALITÉ ALIMENTAIRE/TOUT USAGE,G(8),6MIL,SANS POUDRE,NITRILE,BL

KLEENGUARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $37.85 / PAQUET de 100
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
  • N° article KMB54423
  • N° de modèle du manufacturier 54423
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 866
  • Poids à l’expédition 1.45 lb

Informations sur le produit

Ce gant G10 jetable bleu est en nitrile et de grande taille, 8.5. Il est conçu pour le contact alimentaire et pour un usage général et répond aux normes de la FDA. Avec une épaisseur de paume de 6 mil, ces gants de 9½ po sont sans poudre. Ils sont ambidextres et présentent un manche perlée.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • AntistatiqueNon
  • Style de manchettePerlée
  • Type de gant jetableQualité alimentaire, usage général
  • Épaisseur des doigts6,00 mil
  • Longueur9 1/2 po
  • Épaisseur de la paume6,00 mil
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Emplacement de la textureBouts des doigts
  • Classe de salle blanche 209E (norme américaine)Non classé
  • SérieG10
  • Testé pour la protection contre le fentanylNon
  • Taille - numérique8.5
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 1.5
  • Couleur Bleu
  • Épaisseur du poignet 6,00 mil
  • Caractéristiques Sans poudre, ambidextre, avec poignet perlé
  • Sans latex Oui
  • Matériau Nitrile
  • Poudre Sans poudre
  • Normes Approuvé par la FDA
  • Texture Cuir fleur
  • Sans accélérateur Non
  • Classe ISO Non classé
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapie Non
  • Taille - alphabétique G