!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS TRAITEMENT PROPRES,P,SANS POUDRE,MANCHETTE LONGUE POURPRE,11 1/2PO L,100PQT

GANTS TRAITEMENT PROPRES,P,SANS POUDRE,MANCHETTE LONGUE POURPRE,11 1/2PO L,100PQT

MAPA

GANTS TRAITEMENT PROPRES,P,SANS POUDRE,MANCHETTE LONGUE POURPRE,11 1/2PO L,100PQT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS TRAITEMENT PROPRES,P,SANS POUDRE,MANCHETTE LONGUE POURPRE,11 1/2PO L,100PQT

GANTS TRAITEMENT PROPRES,P,SANS POUDRE,MANCHETTE LONGUE POURPRE,11 1/2PO L,100PQT

MAPA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $828.05 / CAISSE de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MPA984926
  • N° de modèle du manufacturier 984926
  • N° de classification normalisée des produits et services 42132203
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.76 lb

Informations sur le produit

Ce gant jetable violet est composé de tripolymère et de petite taille, 7. Il est conforme aux normes excédant ASTM D3578. Ces gants de 11 1/2 po sont sans poudre et proposent des manchettes allongées. Les gants jetables créent une barrière entre les mains et les objets manipulés afin de garder les mains propres et protégées. Ils empêchent également le transfert d’huiles et de saleté sur les mains vers les objets tenus.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • Épaisseur du poignet6,00 mil
  • Épaisseur des doigts6,00 mil
  • MatériauTerpolymère
  • NormesDépasse les exigences ASTM D3578
  • Emplacement de la textureIntégral
  • Taille - alphabétiqueP
  • Contenu de latexAvec latex
  • Couleur Mauve
  • Caractéristiques Manchette allongée
  • Longueur 11 1/2 po
  • Poudre Sans poudre
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Classe ISO 6
  • Taille - numérique 7
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande