Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants jetables sont non poudrés, non stériles et destinés au contact alimentaire et à des fins générales. Ces gants orange ont une épaisseur de manchette, de doigt et de paume de six mil. Ces gants sont de taille petite/sept, fabriqués en nitrile et livrés en paquet de 100.
Spécifications techniques
ArticleGant jetable
AntistatiqueNon
Style de manchettePerlée
Type de gant jetableRésistants aux produits chimiques, pour le contact avec les aliments, usage général
Épaisseur des doigts6,00 mil
Longueur9 1/2 po
Épaisseur de la paume6,00 mil
Sans siliconeNon
Stérile/non stérileNon stérile
Emplacement de la textureIntégral
Produits chimiques testés EN ISO 374J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %
SérieNitriShield 6016O
Testé pour la protection contre le fentanylNon
Taille - numérique7
Niveau de qualité acceptable (NQA)4
CouleurOrange
Épaisseur du poignet6,00 mil
CaractéristiquesAmbidextre, compatible avec les écrans tactiles, style de doigt standard, non doublé, motif réversible, trempage unique
Sans latexOui
MatériauNitrile
PoudreSans poudre
NormesLes composants sont conformes à tous les règlements fédéraux pertinents en matière de contact avec les aliments, norme EN374, 2016
TextureÉcailles de poisson
Sans accélérateurNon
Classe ISO9002
Testé pour les médicaments de chimiothérapieNon
Taille - alphabétiqueP
Contenu de latexSans latex
Pays d’origineThaïlande
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 23,59 $
/ BOÎTE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: