!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLEANROOM GANTS,(7),SANS POUDRE,MANCHETTE ÉTENDUE VERT,13PO DE L,72 PQT

CLEANROOM GANTS,(7),SANS POUDRE,MANCHETTE ÉTENDUE VERT,13PO DE L,72 PQT

MAPA

CLEANROOM GANTS,(7),SANS POUDRE,MANCHETTE ÉTENDUE VERT,13PO DE L,72 PQT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CLEANROOM GANTS,(7),SANS POUDRE,MANCHETTE ÉTENDUE VERT,13PO DE L,72 PQT

CLEANROOM GANTS,(7),SANS POUDRE,MANCHETTE ÉTENDUE VERT,13PO DE L,72 PQT

MAPA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 7,71 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 92,52 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MPA519317
  • N° de modèle du manufacturier 519317
  • N° de classification normalisée des produits et services 42132203
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.35 lb

Informations sur le produit

Ce gant pour salle blanche vert est composé de nitrile et a une très petite 7 taille, 7. Ils sont conformes ou dépasse les normes 1,5 % AQL conformément à la norme ASTM D3577 Ces gants de 13 po sont sans poudre et proposent des manchettes allongées. Les gants jetables sont jetés après chaque travail. Les gants jetables créent une barrière entre les mains et les objets manipulés afin de garder les mains propres et protégées.

Spécifications techniques

  • ArticleGant pour salle blanche
  • Épaisseur du poignet11,00 mil
  • Épaisseur des doigts11,00 mil
  • MatériauNitrile
  • NormesSatisfait ou dépasse la valeur de 1,5 % NQA conformément à la norme ASTM D3577
  • Emplacement de la textureIntégral
  • Taille - alphabétiqueP
  • Contenu de latexAvec latex
  • Couleur Vert
  • Caractéristiques Manchette allongée
  • Longueur 13 po
  • Poudre Sans poudre
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Classe ISO 5
  • Taille - numérique 7
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande