!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES,QUALITÉ MÉDICALE,P (7),6MIL,SANS POUDRE,NÉOPRÈNE,MANCHETTE EXT

GANTS JETABLES,QUALITÉ MÉDICALE,P (7),6MIL,SANS POUDRE,NÉOPRÈNE,MANCHETTE EXT

MICROFLEX

GANTS JETABLES,QUALITÉ MÉDICALE,P (7),6MIL,SANS POUDRE,NÉOPRÈNE,MANCHETTE EXT close
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
GANTS JETABLES,QUALITÉ MÉDICALE,P (7),6MIL,SANS POUDRE,NÉOPRÈNE,MANCHETTE EXT

GANTS JETABLES,QUALITÉ MÉDICALE,P (7),6MIL,SANS POUDRE,NÉOPRÈNE,MANCHETTE EXT

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 30,03 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 300,30 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MCFNEC288S
  • N° de modèle du manufacturier NEC288S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.2 lb

Informations sur le produit

Ce gant jetable NEC-288 vert est composée de néoprène et est de petite taille, 7. Il est conçu pour un usage général et médical et est conforme aux normes ASTM D 6977, certifié NFPA. Avec une épaisseur de la paume de 6.30 mil, ces gants de 11 1/2 po sont sans poudre et proposent des manchettes allongées.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • AntistatiqueOui
  • Épaisseur du poignet4,70 mil
  • Méthode de double gantageExtérieur
  • Épaisseur des doigts8,30 mil
  • Longueur11 1/2 po
  • Type de gant médicalExamen
  • PoudreSans poudre
  • NormesASTM D 6977, certifié NFPA
  • TextureCuir fleur
  • SérieNEC-288
  • Testé pour la protection contre le fentanylNon
  • Taille - numérique7
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 1.5
  • Couleur Vert
  • Type de gant jetable Médical
  • Caractéristiques Manchette allongée
  • Sans latex Oui
  • Matériau Néoprène
  • Épaisseur de la paume 6,30 mil
  • Sans silicone Non
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Emplacement de la texture Bouts des doigts
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapie Oui
  • Taille - alphabétique P
  • Contenu de latex Sans latex
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)