!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,S (7),4MIL,SANS POUDRE,LATEX,LISSE,100PQT

GANTS JETABLES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,S (7),4MIL,SANS POUDRE,LATEX,LISSE,100PQT

CONDOR

GANTS JETABLES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,S (7),4MIL,SANS POUDRE,LATEX,LISSE,100PQT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS JETABLES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,S (7),4MIL,SANS POUDRE,LATEX,LISSE,100PQT

GANTS JETABLES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,S (7),4MIL,SANS POUDRE,LATEX,LISSE,100PQT

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.95 / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG48UM29
  • N° de modèle du manufacturier 48UM29
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.33 lb

Informations sur le produit

Ce gant jetable vert est composé de latex et est de petite taille, 7. Il est conçu pour le contact alimentaire et un usage général et répond aux normes de la FDA 21 CFR 177-2600. Avec une épaisseur de la paume de 4 mil, ces gants de 9½ po sont poudrés.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • CouleurVert
  • Épaisseur des doigts5,00 mil
  • Longueur9 1/2 po
  • Épaisseur de la paume4,00 mil
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Taille - alphabétiqueP
  • Contenu de latexAvec latex
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 4
  • Type de gant jetable Qualité alimentaire, usage général
  • Sans latex Non
  • Matériau Latex
  • Poudre Poudré
  • Normes FDA 21 CFR 177-2600
  • Texture Lisse
  • Taille - numérique 7
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande