!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES, ÉPAISSEUR 7.9 MIL, TAILLE 7/P, 11PO L, VERT, CA 500

GANTS JETABLES, ÉPAISSEUR 7.9 MIL, TAILLE 7/P, 11PO L, VERT, CA 500

MICROFLEX

GANTS JETABLES, ÉPAISSEUR 7.9 MIL, TAILLE 7/P, 11PO L, VERT, CA 500 close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANTS JETABLES, ÉPAISSEUR 7.9 MIL, TAILLE 7/P, 11PO L, VERT, CA 500

GANTS JETABLES, ÉPAISSEUR 7.9 MIL, TAILLE 7/P, 11PO L, VERT, CA 500

MICROFLEX

Prix en liquidation :
$69.05 / CAISSE de 500

Votre prix : 276,21 $ / CAISSE de 500
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
  • N° article ANL93287070
  • N° de modèle du manufacturier 93-287
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.345 lb

Informations sur le produit

De couleur verte, ces gants jetables de 11 pouces de long, sans et non stériles sont idéaux pour les tâches générales. Ces gants sont de 7.9 mils d'épaisseur, de taille petite (7) et comportent 500 par étui pour répondre à divers besoins de protection des mains.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • AntistatiqueNon
  • Style de manchetteManchette allongée
  • Type de gant jetableRésistant aux produits chimiques, à usage général
  • CaractéristiquesManchette allongée
  • Sans latexOui
  • MatériauNitrile
  • PoudreSans poudre
  • NormesEN 420, EN ISO 374 Type B JKPT, EN ISO 374-5 Virus, ASTM D6319, FDA 21 CRF 177-2600
  • TextureDiamant
  • Produits chimiques testés EN ISO 374J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Série93-287
  • Taille - alphabétiqueP
  • Contenu de latexSans latex
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 1.5
  • Couleur Vert
  • Épaisseur du poignet 4,70 mil
  • Méthode de double gantage Extérieur
  • Épaisseur des doigts 8,70 mil
  • Longueur 11 po
  • Épaisseur de la paume 7,90 mil
  • Sans silicone Non
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Sans accélérateur Non
  • Classe ISO 9001, 13485
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapie Non
  • Taille - numérique 7
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)