Ce gant jetable VitriShield 7010 bleu est composé de nitrile et de vinyle et de petite taille, 7. Il est conçu pour une résistance chimique, le contact alimentaire et une utilisation générale, et les matériaux des composants sont conformes à toutes les réglementations fédérales pertinentes en matière de contact alimentaire, à la norme EN374,2016. Avec une épaisseur de la paume de 4 mil, ces gants de 9 po sont sans poudre.
Technical Specs
ArticleGant jetable
AntistatiqueNon
Type de gant jetableRésistants aux produits chimiques, pour le contact avec les aliments, usage général
Longueur9 po
Épaisseur de la paume4,00 mil
Sans siliconeNon
Stérile/non stérileNon stérile
Sans accélérateurNon
SérieVitriShield 7010
Testé pour la protection contre le fentanylNon
Taille - numérique7
Niveau de qualité acceptable (NQA)4
CouleurBleu
Sans latexOui
MatériauNitrile/Vinyle
PoudreSans poudre
NormesLes composants sont conformes à tous les règlements fédéraux pertinents en matière de contact avec les aliments, norme EN374, 2016
TextureLisse
Produits chimiques testés EN ISO 374K - Hydroxyde de sodium 40 %