Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce gant jetable NitriShield 6015 bleu est composé de nitrile et de petite taille, 7. Il est conçu pour une résistance chimique, le contact alimentaire, un usage général et est conforme aux normes de la norme EN374,2016, fabriquée en usine approuvée par ISO 9002. Avec une épaisseur de la paume de 4.50 mil, ces gants de 9 1/4 po sont sans poudre.
Spécifications techniques
ArticleGant jetable
AntistatiqueNon
Épaisseur du poignet4,00 mil
Épaisseur des doigts4,00 mil
Longueur9 1/4 po
Épaisseur de la paume4,50 mil
Sans siliconeNon
Stérile/non stérileNon stérile
Emplacement de la textureIntégral
Produits chimiques testés EN ISO 374K - Hydroxyde de sodium 40 %, O - Hydroxyde d'ammonium 25 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
Testé pour les médicaments de chimiothérapieNon
Taille - alphabétiqueP
Contenu de latexAvec latex
Niveau de qualité acceptable (NQA)1.5
CouleurBleu
Type de gant jetableRésistants aux produits chimiques, pour le contact avec les aliments, usage général
Sans latexOui
MatériauNitrile
PoudreSans poudre
NormesNorme EN374,2016, fabriqué dans une usine certifiée ISO 9002
TextureCuir fleur
Sans accélérateurNon
SérieNitriShield 6015
Testé pour la protection contre le fentanylNon
Taille - numérique7
Pays d’origineSri Lanka
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 30,33 $
/ BOÎTE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 26,35 $
/ BOÎTE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 21,00 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 47,70 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 31,09 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 26,55 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 72,99 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 66,86 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 19,10 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: