!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES,QUALITÉ MÉDICALE,P (7),3MIL,SANS POUDRE,NITRILE,100PQT

GANTS JETABLES,QUALITÉ MÉDICALE,P (7),3MIL,SANS POUDRE,NITRILE,100PQT

MICROFLEX

GANTS JETABLES,QUALITÉ MÉDICALE,P (7),3MIL,SANS POUDRE,NITRILE,100PQT close
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
GANTS JETABLES,QUALITÉ MÉDICALE,P (7),3MIL,SANS POUDRE,NITRILE,100PQT

GANTS JETABLES,QUALITÉ MÉDICALE,P (7),3MIL,SANS POUDRE,NITRILE,100PQT

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.80 / BOÎTE
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
  • N° article MCFUS220S
  • N° de modèle du manufacturier US220S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.89 lb

Informations sur le produit

Ce gant US-220 jetable bleu est en nitrile et de petite taille, 7. Il est conçu pour un usage général et médical et est conforme aux normes ASTM D 6319. Avec une épaisseur de paume de 3.10 mil, ces gants de 9½ pouces sont sans poudre. Ils présentent des extérieurs résistants aux adhésifs

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • CouleurBleu
  • Type de gant jetableUsage général, médical
  • Épaisseur des doigts5,10 mil
  • Longueur9 1/2 po
  • Type de gant médicalExamen
  • PoudreSans poudre
  • NormesASTM D 6319
  • TextureCuir fleur
  • SérieUS-220
  • Testé pour la protection contre le fentanylNon
  • Taille - numérique7
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 1.5
  • Épaisseur du poignet 2,80 mil
  • Caractéristiques Extérieur résistant aux adhésifs
  • Sans latex Oui
  • Matériau Nitrile
  • Épaisseur de la paume 3,10 mil
  • Sans silicone Non
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Emplacement de la texture Bouts des doigts
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapie Non
  • Taille - alphabétique P
  • Contenu de latex Sans latex