!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES, 15 1/2PO L/ÉPAISSEUR 0.63 MIL, TAILLE 7/S, BL, BIODÉGRADABLE/NITRILE, PQ 20

GANTS JETABLES, 15 1/2PO L/ÉPAISSEUR 0.63 MIL, TAILLE 7/S, BL, BIODÉGRADABLE/NITRILE, PQ 20

SHOWA

GANTS JETABLES, 15 1/2PO L/ÉPAISSEUR 0.63 MIL, TAILLE 7/S, BL, BIODÉGRADABLE/NITRILE, PQ 20 close
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
GANTS JETABLES, 15 1/2PO L/ÉPAISSEUR 0.63 MIL, TAILLE 7/S, BL, BIODÉGRADABLE/NITRILE, PQ 20

GANTS JETABLES, 15 1/2PO L/ÉPAISSEUR 0.63 MIL, TAILLE 7/S, BL, BIODÉGRADABLE/NITRILE, PQ 20

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 34,75 $ / PAQUET de 200

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 347,50 $

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BEM7502PFS
  • N° de modèle du manufacturier 7502PFS
  • N° de classification normalisée des produits et services 48102107
  • PAGE DU CATALOGUE # 865
  • Poids à l’expédition 1.45 lb

Informations sur le produit

De taille petite (7), ces gants en nitrile de 15 1/2 pouces sont jetables et biodégradables pour une utilisation à des fins générales. Offerts en paquet de 20, ces gants bleus de 0.63 mil d'épaisseur sont sans poudre.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • AntistatiqueNon
  • Style de manchettePerlée
  • Type de gant jetableRésistants aux produits chimiques, pour le contact avec les aliments, usage général
  • Épaisseur des doigts4,00 mil
  • Longueur9 1/2 po
  • Épaisseur de la paume2,50 mil
  • Sans siliconeOui
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Sans accélérateurOui
  • Classe de salle blanche 209E (norme américaine)Non classé
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapieNon
  • Taille - alphabétiqueP
  • Contenu de latexSans latex
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 1.5
  • Couleur Bleu
  • Épaisseur du poignet 3,50 mil
  • Caractéristiques Biodégradable, résistant aux produits chimiques, sans latex, sans poudre, technologie Eco Best, ambidextre
  • Sans latex Oui
  • Matériau Nitrile
  • Poudre Sans poudre
  • Normes ISO 13485, ASTM D 3578
  • Texture Lisse
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 K - Hydroxyde de sodium 40 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Série 7502PF
  • Testé pour la protection contre le fentanyl Oui
  • Taille - numérique 7
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: These biodegradable powder-free nitrile gloves have been assessed to standard test methods ASTM D5511-18 and ASTM D5526-12