!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES,DE QUALITÉ ALIMENTAIRE,S (7),4MIL,SANS POUDRE,NITRILE,100PQT

GANTS JETABLES,DE QUALITÉ ALIMENTAIRE,S (7),4MIL,SANS POUDRE,NITRILE,100PQT

MICROFLEX

GANTS JETABLES,DE QUALITÉ ALIMENTAIRE,S (7),4MIL,SANS POUDRE,NITRILE,100PQT close
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
GANTS JETABLES,DE QUALITÉ ALIMENTAIRE,S (7),4MIL,SANS POUDRE,NITRILE,100PQT

GANTS JETABLES,DE QUALITÉ ALIMENTAIRE,S (7),4MIL,SANS POUDRE,NITRILE,100PQT

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.35 / BOÎTE de 100
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
  • N° article MCFN191
  • N° de modèle du manufacturier N19-1 S
  • N° de classification normalisée des produits et services 53102500
  • PAGE DU CATALOGUE # 867
  • Poids à l’expédition 1.36 lb

Informations sur le produit

Ce gant N19 jetable bleu est en nitrile et de petite taille, 7. Il est conçu pour le contact alimentaire et un usage général et répond aux normes 510K, ISO 9001 est certifié QMS. Avec une épaisseur de paume de 3.9 mil, ces gants de 9½ pouces sont sans poudre.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • AntistatiqueOui
  • Épaisseur du poignet3,50 mil
  • Méthode de double gantageIntérieur
  • Sans latexOui
  • MatériauNitrile
  • Épaisseur de la paume3,9 mil
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Emplacement de la textureIntégral
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapieOui
  • Taille - numérique7
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 1.5
  • Couleur Bleu
  • Type de gant jetable Qualité alimentaire, usage général
  • Épaisseur des doigts 4,70 mil
  • Longueur 9 1/2 po
  • Type de gant médical Examen
  • Poudre Sans poudre
  • Normes 510K, ISO 9001 certifié QMS
  • Texture Cuir fleur
  • Série N19
  • Taille - alphabétique P
  • Contenu de latex Sans latex
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)