!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, JETABLES, S/ POUDRE, NON STÉRILES, 6.00 MIL, P (7), NR, NITRILE, PQ 100

GANTS, JETABLES, S/ POUDRE, NON STÉRILES, 6.00 MIL, P (7), NR, NITRILE, PQ 100

MCR SAFETY

GANTS, JETABLES, S/ POUDRE, NON STÉRILES, 6.00 MIL, P (7), NR, NITRILE, PQ 100 close
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
GANTS, JETABLES, S/ POUDRE, NON STÉRILES, 6.00 MIL, P (7), NR, NITRILE, PQ 100

GANTS, JETABLES, S/ POUDRE, NON STÉRILES, 6.00 MIL, P (7), NR, NITRILE, PQ 100

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $43.07 / PAQUET de 100
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
  • N° article MSF6016BS
  • N° de modèle du manufacturier 6016BS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.74 lb

Informations sur le produit

Ces gants jetables sont destinés au contact alimentaire et à des fins générales. Ils sont non stériles et non poudrés. Ces gants noirs ont une épaisseur de six millièmes de pouce au niveau de la manchette, des doigts et de la paume. Ils sont de taille petite/sept, en nitrile, et sont livrés en pack de 100.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • AntistatiqueNon
  • Style de manchettePerlée
  • Type de gant jetableRésistants aux produits chimiques, pour le contact avec les aliments, usage général
  • Épaisseur des doigts6,00 mil
  • Longueur9 1/2 po
  • Épaisseur de la paume6,00 mil
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Emplacement de la textureIntégral
  • Produits chimiques testés EN ISO 374J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %
  • SérieNitriShield 6016B
  • Testé pour la protection contre le fentanylNon
  • Taille - numérique7
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 4
  • Couleur Noir
  • Épaisseur du poignet 6,00 mil
  • Caractéristiques Ambidextre, compatible avec les écrans tactiles, style de doigt standard, non doublé, motif réversible, trempage unique
  • Sans latex Oui
  • Matériau Nitrile
  • Poudre Sans poudre
  • Normes Les composants sont conformes à tous les règlements fédéraux pertinents en matière de contact avec les aliments, norme EN374, 2016
  • Texture Cuir fleur
  • Sans accélérateur Non
  • Classe ISO 9002
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapie Non
  • Taille - alphabétique P
  • Contenu de latex Sans latex
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)