Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants jetables, écologiques et de taille petite (7) sont idéaux pour les tâches générales nécessitant une protection des mains. De couleur noire, ces gants de 9 1/2 pouces de long sont offerts en paquet de 100 pour un stock suffisant.
Spécifications techniques
ArticleGant jetable
AntistatiqueNon
Style de manchetteÉlastique
Type de gant jetableRésistants aux produits chimiques, pour le contact avec les aliments, usage général
Épaisseur des doigts4,20 mil
Longueur9 1/2 po
Épaisseur de la paume3,9 mil
Sans siliconeNon
Stérile/non stérileNon stérile
Sans accélérateurNon
Classe de salle blanche 209E (norme américaine)Non classé
Testé pour les médicaments de chimiothérapieNon
Taille - alphabétiqueP
Contenu de latexSans latex
Niveau de qualité acceptable (NQA)1.5
CouleurNoir
Épaisseur du poignet3,90 mil
CaractéristiquesBiodégradable, résistant à l'eau, ergonomique, léger, sans support
Sans latexOui
MatériauNitrile
PoudreSans poudre
NormesANSI
TextureLisse
Produits chimiques testés EN ISO 374K - Hydroxyde de sodium 40 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
Série6112PF
Testé pour la protection contre le fentanylOui
Taille - numérique7
Pays d’origineIndonésie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Préférable pour l’environnement
Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes: Caractéristique environnementale: These biodegradable powder-free nitrile gloves have been assessed to standard test methods ASTM D5511-18 and ASTM D5526-12
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 27,77 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: