Fabriqués en matériau nitrile et sans poudre, avec une épaisseur de 6 mil et une longueur de 9 1/2 pouces, ces gants jetables noirs sont idéaux pour les besoins de protection des mains. Disponibles en petite taille (7) avec 50 gants par boîte, ils protégeront les mains lors de l'exécution de nombreuses tâches.
Technical Specs
ArticleGant jetable
AntistatiqueNon
Style de manchettePerlée
Type de gant jetableRésistant aux produits chimiques, à usage général
Épaisseur des doigts6,00 mil
Longueur9 1/2 po
Épaisseur de la paume6,00 mil
Sans siliconeOui
Stérile/non stérileNon stérile
Emplacement de la textureIntégral
Produits chimiques testés EN ISO 374J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
Série99-1-6000B
Testé pour la protection contre le fentanylNon
Taille - numérique7
Niveau de qualité acceptable (NQA)1.5
CouleurNoir
Épaisseur du poignet6,00 mil
CaractéristiquesPrise de traction double face, compatible avec écrans tactiles, ambidextre, résistant aux produits chimiques et à l'eau, dextérité, bonne prise en main
Sans latexOui
MatériauNitrile
PoudreSans poudre
NormesEN 374-1, EN 374-2, EN 374-5, EN 455, EN 1186