!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES SUPRENO EC, HAUT RISQUE, 11 3/4PO L, TAILLE 8/M, BLEU, NITRILE, BT 50

GANTS JETABLES SUPRENO EC, HAUT RISQUE, 11 3/4PO L, TAILLE 8/M, BLEU, NITRILE, BT 50

MICROFLEX

GANTS JETABLES SUPRENO EC, HAUT RISQUE, 11 3/4PO L, TAILLE 8/M, BLEU, NITRILE, BT 50 close
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
GANTS JETABLES SUPRENO EC, HAUT RISQUE, 11 3/4PO L, TAILLE 8/M, BLEU, NITRILE, BT 50

GANTS JETABLES SUPRENO EC, HAUT RISQUE, 11 3/4PO L, TAILLE 8/M, BLEU, NITRILE, BT 50

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.61 / BOÎTE de 50
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
  • N° article MCFSEC375MED
  • N° de modèle du manufacturier SEC375MED
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 867
  • Poids à l’expédition 1.08 lb

Informations sur le produit

De couleur bleue, ces gants jetables Supreno EC de 11 3/4 pouces sont disponibles en taille moyenne (8) et avec 50 gants par boîte pour une protection optimale des mains. Conçus pour la protection des mains à haut risque, ces gants d'examen sont dotés de matériau nitrile et sont sans poudre.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • AntistatiqueOui
  • Style de manchettePerlée
  • CaractéristiquesRésistance et durabilité supérieures pour une protection maximale contre les déchirures et les accrocs
  • Sans latexOui
  • MatériauNitrile
  • Épaisseur de la paume5,50 mil
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Classe ISO11193, 13485
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapieOui
  • Taille - alphabétiqueM
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 0.65
  • Couleur Bleu
  • Type de gant jetable Usage général, médical
  • Épaisseur des doigts 8,70 mil
  • Longueur 11 5/8 po
  • Type de gant médical Examen
  • Poudre Sans poudre
  • Normes ISO 13485, US QSR/FDA 510(K), NFPA É.-U., approuvé pour l'utilisation avec des médicaments de chimiothérapie
  • Emplacement de la texture Doigts
  • Série Microflex Supreno
  • Testé pour la protection contre le fentanyl Oui
  • Taille - numérique De 7,5 à 8
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)