Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce gant jetable pour salle propre tan est composé de tripolymère et de petite taille, 7 1/2, 7.5. Ils sont conformes ou dépasse les normes 1,5 % AQL conformément à la norme ASTM D3577 Ces gants de 12 po sont sans poudre et proposent des manchettes allongées. Les gants jetables sont jetés après chaque travail. Les gants jetables créent une barrière entre les mains et les objets manipulés afin de garder les mains propres et protégées.
Spécifications techniques
ArticleGant pour salle blanche
Épaisseur du poignet8,00 mil
Épaisseur des doigts8,00 mil
MatériauTerpolymère
NormesSatisfait ou dépasse la valeur de 1,5 % NQA conformément à la norme ASTM D3577
Emplacement de la textureIntégral
Taille - alphabétiqueP
Contenu de latexAvec latex
CouleurBeige
CaractéristiquesManchette allongée
Longueur12 po
PoudreSans poudre
Stérile/non stérileNon stérile
Classe ISO4
Taille - numérique7.5
Pays d’origineMalaisie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 7,71 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: