!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES, 15 1/2PO L/ÉPAISSEUR 0.63 MIL, TAILLE 6/TP, BL, BIODÉGRADABLE/NITRILE, PQ 20

GANTS JETABLES, 15 1/2PO L/ÉPAISSEUR 0.63 MIL, TAILLE 6/TP, BL, BIODÉGRADABLE/NITRILE, PQ 20

SHOWA

GANTS JETABLES, 15 1/2PO L/ÉPAISSEUR 0.63 MIL, TAILLE 6/TP, BL, BIODÉGRADABLE/NITRILE, PQ 20 close
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
GANTS JETABLES, 15 1/2PO L/ÉPAISSEUR 0.63 MIL, TAILLE 6/TP, BL, BIODÉGRADABLE/NITRILE, PQ 20

GANTS JETABLES, 15 1/2PO L/ÉPAISSEUR 0.63 MIL, TAILLE 6/TP, BL, BIODÉGRADABLE/NITRILE, PQ 20

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 34,75 $ / PAQUET de 20

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 347,50 $

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BEM7502PFXS
  • N° de modèle du manufacturier 7502PFXS
  • N° de classification normalisée des produits et services 48102107
  • PAGE DU CATALOGUE # 865
  • Poids à l’expédition 1.4 lb

Informations sur le produit

Ces gants bleus en nitrile sont de taille très petite (6), de 15 1/2 pouces de longueur, sans poudre et de 0.63 mils d'épaisseur pour un usage général ou en contact alimentaire. Biodégradables, ces gants jetables sont fournis en paquet de 20 pour une excellente protection des mains.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • AntistatiqueNon
  • Style de manchettePerlée
  • Type de gant jetableRésistants aux produits chimiques, pour le contact avec les aliments, usage général
  • Épaisseur des doigts4,00 mil
  • Longueur9 1/2 po
  • Épaisseur de la paume2,50 mil
  • Sans siliconeOui
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Sans accélérateurOui
  • Classe de salle blanche 209E (norme américaine)Non classé
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapieNon
  • Taille - alphabétiqueTP
  • Contenu de latexSans latex
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 1.5
  • Couleur Bleu
  • Épaisseur du poignet 3,50 mil
  • Caractéristiques Biodégradable, résistant aux produits chimiques, sans latex, sans poudre, technologie Eco Best, ambidextre
  • Sans latex Oui
  • Matériau Nitrile
  • Poudre Sans poudre
  • Normes ISO 13485, ASTM D 3578
  • Texture Lisse
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 K - Hydroxyde de sodium 40 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Série 7502PF
  • Testé pour la protection contre le fentanyl Oui
  • Taille - numérique 6
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: These biodegradable powder-free nitrile gloves have been assessed to standard test methods ASTM D5511-18 and ASTM D5526-12