!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,TP (6),3MIL,SANS POUDRE,NITRILE,GRAIN

GANTS JETABLES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,TP (6),3MIL,SANS POUDRE,NITRILE,GRAIN

KLEENGUARD

GANTS JETABLES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,TP (6),3MIL,SANS POUDRE,NITRILE,GRAIN close
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
GANTS JETABLES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,TP (6),3MIL,SANS POUDRE,NITRILE,GRAIN

GANTS JETABLES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,TP (6),3MIL,SANS POUDRE,NITRILE,GRAIN

KLEENGUARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 24,84 $ / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 248,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article KMB54331
  • N° de modèle du manufacturier 54331
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

Ce gant G10 jetable bleu est en nitrile et de très petite taille, 6. Il est conçu pour le contact alimentaire et pour un usage général et répond aux normes de la FDA. Avec une épaisseur de paume de 3 mil, ces gants de 9½ pouces sont sans poudre. Ils sont ambidextres et sont compatibles avec les écrans tactiles.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • AntistatiqueNon
  • Style de manchettePerlée
  • Type de gant jetableQualité alimentaire, usage général
  • Épaisseur des doigts3,00 mil
  • Longueur9 1/2 po
  • Type de gant médicalExamen
  • PoudreSans poudre
  • NormesApprouvé par la FDA
  • TextureCuir fleur
  • Sans accélérateurNon
  • Classe ISONon classé
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapieNon
  • Taille - alphabétiqueTP
  • Contenu de latexSans latex
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 1.5
  • Couleur Bleu
  • Épaisseur du poignet 0,05 mil
  • Caractéristiques Gants non poudrés, ambidextres, compatibles avec les écrans tactiles
  • Sans latex Oui
  • Matériau Nitrile
  • Épaisseur de la paume 3,00 mil
  • Sans silicone Non
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Emplacement de la texture Bouts des doigts
  • Classe de salle blanche 209E (norme américaine) Non classé
  • Série G10
  • Testé pour la protection contre le fentanyl Non
  • Taille - numérique 6