!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS NITRILITE NITRILE 12IN

GANTS NITRILITE NITRILE 12IN

MICROFLEX

GANTS NITRILITE NITRILE 12IN close
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
GANTS NITRILITE NITRILE 12IN

GANTS NITRILITE NITRILE 12IN

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $66.78 / SAC
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
  • N° article ANL93-311SML
  • N° de modèle du manufacturier 93-311SML
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • AntistatiqueOui
  • Style de manchettePerlée
  • CaractéristiquesRéduction de la susceptibilité aux réactions allergiques de type I ou IV. Sensibilité tactile élevée, chlorée
  • Sans latexOui
  • MatériauNitrile
  • Épaisseur de la paume3,9 mil
  • Sans siliconeOui
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Emplacement de la textureBouts des doigts
  • Produits chimiques testés EN ISO 374J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Classe ISOISO 14001, ISO 5
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapieNon
  • Taille - numériqueDe 6,5 à 7
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 2.5
  • Couleur Naturel
  • Type de gant jetable Salle blanche, contact avec les aliments
  • Épaisseur des doigts 5,10 mil
  • Longueur 12 po
  • Type de gant médical Examen
  • Poudre Sans poudre
  • Normes EN ISO 21420, 2020, EN ISO 374-1,2016 Type B - J K T, EN ISO 374-5, 2016, FDA21 CFR 177-2600, ISO 14001, EN1149
  • Texture Texturé
  • Sans accélérateur Oui
  • Classe de salle blanche 209E (norme américaine) 100
  • Série NITRILITE 93-311
  • Taille - alphabétique P
  • Contenu de latex Sans latex