!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES, 9 1/2PO L/ÉPAISSEUR 6 MIL, TAILLE 11/TTG, ORANGE, NITRILE, BT50

GANTS JETABLES, 9 1/2PO L/ÉPAISSEUR 6 MIL, TAILLE 11/TTG, ORANGE, NITRILE, BT50

BOB DALE

GANTS JETABLES, 9 1/2PO L/ÉPAISSEUR 6 MIL, TAILLE 11/TTG, ORANGE, NITRILE, BT50 close
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
GANTS JETABLES, 9 1/2PO L/ÉPAISSEUR 6 MIL, TAILLE 11/TTG, ORANGE, NITRILE, BT50

GANTS JETABLES, 9 1/2PO L/ÉPAISSEUR 6 MIL, TAILLE 11/TTG, ORANGE, NITRILE, BT50

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.59 / BOÎTE de 50
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
  • N° article ALG99-1-6100BX2L
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-6100B-X2L
  • N° de classification normalisée des produits et services 53103200
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Disponibles en taille plus grande de très très grande (11), ces gants jetables de 9 1/2 pouces de longueur sont fabriqués avec une épaisseur de 6 mil pour la protection supplémentaire des mains requise lors de l'exécution de tâches générales. Ces gants de couleur orange sont fabriqués en nitrile et sont livrés avec 50 gants par boîte, ce qui fait de ces gants sans poudre un approvisionnement idéal pour de nombreux besoins.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • AntistatiqueNon
  • Style de manchettePerlée
  • Type de gant jetableRésistant aux produits chimiques, à usage général
  • Épaisseur des doigts6,00 mil
  • Longueur9 1/2 po
  • Épaisseur de la paume6,00 mil
  • Sans siliconeOui
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Emplacement de la textureIntégral
  • Produits chimiques testés EN ISO 374J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapieNon
  • Taille - alphabétique2TG
  • Contenu de latexSans latex
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 1.5
  • Couleur Orange
  • Épaisseur du poignet 6,00 mil
  • Caractéristiques Prise de traction double face, compatible avec écrans tactiles, ambidextre, résistant aux produits chimiques et à l'eau, dextérité, bonne prise en main
  • Sans latex Oui
  • Matériau Nitrile
  • Poudre Sans poudre
  • Normes EN 374-1, EN 374-2, EN 374-5, EN 455, EN 1186
  • Texture Écailles de poisson
  • Sans accélérateur Non
  • Série 99-1-6100B
  • Testé pour la protection contre le fentanyl Non
  • Taille - numérique 11
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)