Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants jetables en nitrile, de taille très grande (10) et sans poudre faciliteront les tâches générales. De couleur orange, d'une épaisseur de 6 mil et avec 50 gants par boîte, ces gants de 9 1/2 pouces sont idéaux pour fournir une protection supplémentaire des mains qui pourrait être nécessaire.
Spécifications techniques
ArticleGant jetable
AntistatiqueNon
Style de manchettePerlée
Type de gant jetableRésistant aux produits chimiques, à usage général
Épaisseur des doigts6,00 mil
Longueur9 1/2 po
Épaisseur de la paume6,00 mil
Sans siliconeOui
Stérile/non stérileNon stérile
Emplacement de la textureIntégral
Produits chimiques testés EN ISO 374J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
Testé pour les médicaments de chimiothérapieNon
Taille - alphabétiqueTG
Contenu de latexSans latex
Niveau de qualité acceptable (NQA)1.5
CouleurOrange
Épaisseur du poignet6,00 mil
CaractéristiquesPrise de traction double face, compatible avec écrans tactiles, ambidextre, résistant aux produits chimiques et à l'eau, dextérité, bonne prise en main
Sans latexOui
MatériauNitrile
PoudreSans poudre
NormesEN 374-1, EN 374-2, EN 374-5, EN 455, EN 1186
TextureÉcailles de poisson
Sans accélérateurNon
Série99-1-6100B
Testé pour la protection contre le fentanylNon
Taille - numérique10
Pays d’origineThaïlande
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 36,13 $
/ BOÎTE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 23,73 $
/ BOÎTE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: