!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT,BIODÉGRADABLE,RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES,NITRILE,0,38MM,TG,PR

GANT,BIODÉGRADABLE,RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES,NITRILE,0,38MM,TG,PR

SHOWA

GANT,BIODÉGRADABLE,RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES,NITRILE,0,38MM,TG,PR close
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
GANT,BIODÉGRADABLE,RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES,NITRILE,0,38MM,TG,PR

GANT,BIODÉGRADABLE,RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES,NITRILE,0,38MM,TG,PR

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,92 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 420,48 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BEM728-10
  • N° de modèle du manufacturier 728-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 28.0 lb

Informations sur le produit

Ce gant biodégradable vert est de très grande taille, 10. Conforme aux normes EN388,EN374-1. Les gants jetables créent une barrière entre les mains et les objets manipulés afin de garder les mains propres et protégées. Ils empêchent également le transfert d’huiles et de saleté sur les mains vers les objets tenus ou prêts pour l’inspection. Les gants jetables à usage unique sont jetés après chaque tâche pour éviter la contamination croisée.

Spécifications techniques

  • ArticleGant biodégradable
  • Longueur14 po
  • NormesEN388, EN 374-1
  • Taille - numérique10
  • Couleur Vert
  • Matériau Nitrile
  • Taille - alphabétique TG
  • Pays d’origine Guatemala (sous réserve de modification)