!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES,RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,TG(10),5MIL,100PQT

GANTS JETABLES,RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,TG(10),5MIL,100PQT

MICROFLEX

GANTS JETABLES,RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,TG(10),5MIL,100PQT close
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
GANTS JETABLES,RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,TG(10),5MIL,100PQT

GANTS JETABLES,RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,TG(10),5MIL,100PQT

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.75 / BOÎTE de 100
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
  • N° article ANL92-605XL
  • N° de modèle du manufacturier 92-605
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.21 lb

Informations sur le produit

Ce gant jetable TouchNTuff 92-605 vert est composée de nitrile et est de très grande taille, 10. Il est conçu pour une résistance chimique, le contact alimentaire, un usage général et est conforme aux normes pour une Categorie III, AQL EN374 1.5, ANSI, EN421. Avec une épaisseur de la paume de 4.70 mil, ces gants de 12 po sont sans poudre et proposent des manchettes allongées.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • AntistatiqueOui
  • Épaisseur du poignet4,70 mil
  • Méthode de double gantageIntérieur/extérieur
  • Épaisseur des doigts4,70 mil
  • Longueur12 po
  • Épaisseur de la paume4,70 mil
  • Sans siliconeOui
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Emplacement de la textureBouts des doigts
  • Produits chimiques testés EN ISO 374J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapieOui
  • Taille - numérique10
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 1.5
  • Couleur Vert
  • Type de gant jetable Résistants aux produits chimiques, pour le contact avec les aliments, usage général
  • Caractéristiques Manchette allongée
  • Sans latex Oui
  • Matériau Nitrile
  • Poudre Sans poudre
  • Normes Catégorie III, AQL EN374 1.5, EN421
  • Texture Cuir fleur
  • Sans accélérateur Non
  • Série TouchNTuff 92-605
  • Taille - alphabétique TG
  • Contenu de latex Sans latex
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)