!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,TG(10),6MIL,SANS POUDRE,NITRILE,100PQT

GANTS JETABLES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,TG(10),6MIL,SANS POUDRE,NITRILE,100PQT

MCR SAFETY

GANTS JETABLES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,TG(10),6MIL,SANS POUDRE,NITRILE,100PQT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS JETABLES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,TG(10),6MIL,SANS POUDRE,NITRILE,100PQT

GANTS JETABLES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,TG(10),6MIL,SANS POUDRE,NITRILE,100PQT

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.18 / BOÎTE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSF6062XL
  • N° de modèle du manufacturier 6062XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.4 lb

Informations sur le produit

Ce gant jetable NitriShield 6062 noir est composé de nitrile et de taille TTG, 10. Il est conçu pour le contact alimentaire et l’utilisation générale, et les matériaux des composants sont conformes à toutes les réglementations fédérales pertinentes en matière de contact alimentaire. Avec une épaisseur de la paume de 6 mil, ces gants de 12 po sont sans poudre et proposent des manchettes allongées.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • AntistatiqueNon
  • Épaisseur du poignet5,00 mil
  • CaractéristiquesManchette allongée
  • Sans latexOui
  • MatériauNitrile
  • PoudreSans poudre
  • NormesLes composants sont conformes à tous les règlements fédéraux pertinents en matière de contact avec les aliments
  • TextureCuir fleur
  • Sans accélérateurNon
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapieNon
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Contenu de latexSans latex
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 4
  • Couleur Noir
  • Type de gant jetable Qualité alimentaire, usage général
  • Épaisseur des doigts 8,50 mil
  • Longueur 12 po
  • Épaisseur de la paume 6,00 mil
  • Sans silicone Non
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Emplacement de la texture Intégral
  • Série NitriShield 6062
  • Testé pour la protection contre le fentanyl Non
  • Taille - numérique 10
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande