!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES,RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,TG(10),5MIL,100PQT

GANTS JETABLES,RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,TG(10),5MIL,100PQT

CONFORM

GANTS JETABLES,RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,TG(10),5MIL,100PQT close
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
GANTS JETABLES,RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,TG(10),5MIL,100PQT

GANTS JETABLES,RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,TG(10),5MIL,100PQT

CONFORM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.11 / BOÎTE de 100
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
  • N° article ANL69-318XL
  • N° de modèle du manufacturier 69-318
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 869
  • Poids à l’expédition 1.915 lb

Informations sur le produit

Ce gant TouchNTuff 69-318 jetable beige est composée de latex et est de très grande taille, 10. Il est conçu pour une résistance chimique, le contact alimentaire, un usage général et est conforme aux normes AQL EN374 1.5, 21 CFR 177.2600, FDA 510K Class I, NFPA1999. Avec une épaisseur de paume de 4.70 mil, ces gants de 9½ po sont sans poudre.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • CouleurBeige
  • Type de gant jetableRésistants aux produits chimiques, pour le contact avec les aliments, usage général
  • Sans latexNon
  • MatériauLatex
  • PoudreSans poudre
  • NormesAQL EN374 1.5, 21 CFR 177.2600, FDA 510K Classe I, NFPA1999
  • TextureCuir fleur
  • Produits chimiques testés EN ISO 374K - Hydroxyde de sodium 40 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapieNon
  • Taille - numérique10
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 1.5
  • Épaisseur du poignet 5,00 mil
  • Épaisseur des doigts 5,00 mil
  • Longueur 9 1/2 po
  • Épaisseur de la paume 4,70 mil
  • Sans silicone Oui
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Emplacement de la texture Bouts des doigts
  • Série TouchNTuff 69-318
  • Taille - alphabétique TG
  • Contenu de latex Avec latex
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)