!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES, 12PO L/ÉPAISSEUR 5.5 MIL, TAILLE 11/TTG, BLANC, NTIRLE, PQ 100

GANTS JETABLES, 12PO L/ÉPAISSEUR 5.5 MIL, TAILLE 11/TTG, BLANC, NTIRLE, PQ 100

MICROFLEX

GANTS JETABLES, 12PO L/ÉPAISSEUR 5.5 MIL, TAILLE 11/TTG, BLANC, NTIRLE, PQ 100 close
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
GANTS JETABLES, 12PO L/ÉPAISSEUR 5.5 MIL, TAILLE 11/TTG, BLANC, NTIRLE, PQ 100

GANTS JETABLES, 12PO L/ÉPAISSEUR 5.5 MIL, TAILLE 11/TTG, BLANC, NTIRLE, PQ 100

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 45,85 $ / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 458,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MCFLSE104XXL
  • N° de modèle du manufacturier LSE-104-XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 42132200
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.97 lb

Informations sur le produit

Fabriqués en matériau nitrile, ces gants de 12 pouces sans poudre sont de taille très très grande (11) et de 5.50 mils d'épaisseur de protection des mains. Ces gants sont de couleur blanche et offerts en paquet de 100 paires.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • CouleurBleu, blanc
  • Épaisseur du poignet4,30 mil
  • CaractéristiquesDeux couches, manchette allongée
  • Sans latexOui
  • MatériauNitrile
  • Épaisseur de la paume5,50 mil
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Classe ISO13485, 9001
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapieNon
  • Taille - alphabétique2TG
  • Contenu de latexSans latex
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 0.6
  • Style de manchette Perlée
  • Type de gant jetable Usage général, médical
  • Épaisseur des doigts 8,30 mil
  • Longueur 11 po
  • Type de gant médical Examen
  • Poudre Sans poudre
  • Normes ISO 13485, NFPA 1999,2013
  • Emplacement de la texture Bouts des doigts
  • Série LSE-104
  • Testé pour la protection contre le fentanyl Oui
  • Taille - numérique 10.5
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)