!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
5558PF GANT GREASE MONKEY,NOIR,P,NITRILE,8MIL,NON STÉRILE,BIODÉGRADABLE

5558PF GANT GREASE MONKEY,NOIR,P,NITRILE,8MIL,NON STÉRILE,BIODÉGRADABLE

WATSON GLOVES

5558PF GANT GREASE MONKEY,NOIR,P,NITRILE,8MIL,NON STÉRILE,BIODÉGRADABLE close
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
5558PF GANT GREASE MONKEY,NOIR,P,NITRILE,8MIL,NON STÉRILE,BIODÉGRADABLE

5558PF GANT GREASE MONKEY,NOIR,P,NITRILE,8MIL,NON STÉRILE,BIODÉGRADABLE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.57 / PAQUET de 50
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
  • N° article WAT5558PFS
  • N° de modèle du manufacturier 5558PF-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Informations sur le produit

Ces gants noir s5558PF grease Monkey de petite taille sont fabriqués en nitrile. Ils sont biodégradables et présentent une résistance supérieure à l'abrasion et aux perforations. Les gants en nitrile ont une haute résistance aux perforations, déchirures, abrasions et une bonne résistance aux produits chimiques. Ils fournissent un bon équilibre entre durabilité et confort.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • AntistatiqueNon
  • Style de manchettePerlée
  • Type de gant jetableQualité alimentaire, usage général
  • Épaisseur des doigts8,00 mil
  • Longueur11 po
  • Épaisseur de la paume8,00 mil
  • Sans siliconeOui
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Emplacement de la textureIntégral
  • Série5558PF
  • Contenu de latexSans latex
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 4
  • Couleur Noir
  • Épaisseur du poignet 8,00 mil
  • Caractéristiques Biodégradable, résistance supérieure à l'abrasion et aux perforations, résistance chimique aux huiles, solvants et graisses, protection accrue du poignet, durable
  • Sans latex Oui
  • Matériau Nitrile
  • Poudre Sans poudre
  • Normes ASTM D5526, 21 CFR 177.2600
  • Texture Diamant
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %
  • Taille - alphabétique P
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)