Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Soyez prudent lorsque vous travaillez avec des gants qui offrent une protection contre de brèves expositions des mains. Ces gants jetables en latex sont sans poudre, de cinq mils d'épaisseur et de 9.5 pouces de longueur. De taille petite, ces gants sont de couleur sarcelle et sont proposés en boîte de 100 pour les applications cliniques et industrielles quotidiennes.
Spécifications techniques
ArticleGant jetable
AntistatiqueNon
Style de manchettePerlée
Type de gant jetableQualité alimentaire, usage général
Épaisseur des doigts5,00 mil
Longueur9 1/2 po
Épaisseur de la paume5,00 mil
Sans siliconeOui
Stérile/non stérileNon stérile
Série4444PF
Taille - numérique7
Niveau de qualité acceptable (NQA)4
CouleurSarcelle
Épaisseur du poignet5,00 mil
CaractéristiquesExcellente résistance aux perforations et aux déchirures, résistance chimique aux huiles, aux solvants et aux graisses, ajustement ambidextre
Sans latexOui
MatériauNitrile
PoudreSans poudre
NormesApprouvé par l'ACIA, 21 CFR 177.2600, EN374-1,2003
Produits chimiques testés EN ISO 374J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %
Taille - alphabétiqueP
Contenu de latexSans latex
Pays d’origineSri Lanka
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 21,00 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: