!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES, ÉPAISSEUR 6 MIL, TAILLE 7/S, VIOL, LATEX D'ELASTOMERE-CAOUTCHOUC, PQ 100

GANTS JETABLES, ÉPAISSEUR 6 MIL, TAILLE 7/S, VIOL, LATEX D'ELASTOMERE-CAOUTCHOUC, PQ 100

BOB DALE

GANTS JETABLES, ÉPAISSEUR 6 MIL, TAILLE 7/S, VIOL, LATEX D'ELASTOMERE-CAOUTCHOUC, PQ 100 close
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
GANTS JETABLES, ÉPAISSEUR 6 MIL, TAILLE 7/S, VIOL, LATEX D'ELASTOMERE-CAOUTCHOUC, PQ 100

GANTS JETABLES, ÉPAISSEUR 6 MIL, TAILLE 7/S, VIOL, LATEX D'ELASTOMERE-CAOUTCHOUC, PQ 100

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $45.38 / PAQUET de 100
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
  • N° article ALG99-1-6300S
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-6300-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Informations sur le produit

Ces gants jetables sont fabriqués avec une texture lisse en caoutchouc de latex naturel, doublement chlorés, sans poudre et ont une épaisseur de 6 mil pour répondre à de nombreux besoins généraux de protection des mains. De couleur violette, de petite taille (7) et avec 100 gants par paquet, ils sont idéaux pour effectuer des tâches générales tout en respectant les normes EN 374-1 et EN 374-5 2016.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • AntistatiqueNon
  • Style de manchettePerlée
  • Type de gant jetableUsage général
  • Épaisseur des doigts6,00 mil
  • Longueur10 po
  • Épaisseur de la paume6,00 mil
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Emplacement de la textureIntégral
  • SérieDeny
  • Taille - numérique7
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 1.5
  • Couleur Mauve
  • Épaisseur du poignet 6,00 mil
  • Caractéristiques Résistant aux produits chimiques, résistant à l'eau, ambidextre, bonne dextérité, bonne prise en main
  • Sans latex Non
  • Matériau Terpolymère
  • Poudre Sans poudre
  • Normes EN 374-1 - Type B, KOT, EN 374-5 - Bactéries/champignons, réussi
  • Texture Lisse
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 K - Hydroxyde de sodium 40 %, O - Hydroxyde d'ammonium 25 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Taille - alphabétique P
  • Contenu de latex Avec latex
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)