!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES, ÉPAISSEUR 6 MIL, TAILLE 9/G, VIOL, LATEX D'ELASTOMERE-CAOUTCHOUC, PQ 100

GANTS JETABLES, ÉPAISSEUR 6 MIL, TAILLE 9/G, VIOL, LATEX D'ELASTOMERE-CAOUTCHOUC, PQ 100

BOB DALE

GANTS JETABLES, ÉPAISSEUR 6 MIL, TAILLE 9/G, VIOL, LATEX D'ELASTOMERE-CAOUTCHOUC, PQ 100 close
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
GANTS JETABLES, ÉPAISSEUR 6 MIL, TAILLE 9/G, VIOL, LATEX D'ELASTOMERE-CAOUTCHOUC, PQ 100

GANTS JETABLES, ÉPAISSEUR 6 MIL, TAILLE 9/G, VIOL, LATEX D'ELASTOMERE-CAOUTCHOUC, PQ 100

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $45.38 / PAQUET de 100
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
  • N° article ALG99-1-6300L
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-6300-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.825 lb

Informations sur le produit

Ces gants jetables violets, de 6 mil d'épaisseur et de grande taille (9), sont idéaux pour les tâches générales. Fabriqués en latex d'élastomère-caoutchouc naturel lisse et doublement chloré, ces gants sont disponibles en paquet de 100 pour fournir une protection suffisante pour les mains. Ces gants répondent aux normes EN 374-1 et EN 374-5 2016.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • AntistatiqueNon
  • Style de manchettePerlée
  • Type de gant jetableUsage général
  • Épaisseur des doigts6,00 mil
  • Longueur10 po
  • Épaisseur de la paume6,00 mil
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Emplacement de la textureIntégral
  • SérieDeny
  • Taille - numérique9
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 1.5
  • Couleur Mauve
  • Épaisseur du poignet 6,00 mil
  • Caractéristiques Résistants aux produits chimiques, résistant aux liquides, ambidextre, bonne dextérité, bonne prise en main
  • Sans latex Non
  • Matériau Terpolymère
  • Poudre Sans poudre
  • Normes EN 374-1 - Type B, KOT, EN 374-5 - Bactéries/champignons, réussi
  • Texture Lisse
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 K - Hydroxyde de sodium 40 %, O - Hydroxyde d'ammonium 25 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Taille - alphabétique G
  • Contenu de latex Avec latex
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)