!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JTBL TOUCHNTUFF, 9 1/2PO L/ÉPAISSEUR 4.7 MIL, TAILLE 7/S, VRT, NITRILE, BT 100

GANTS JTBL TOUCHNTUFF, 9 1/2PO L/ÉPAISSEUR 4.7 MIL, TAILLE 7/S, VRT, NITRILE, BT 100

TOUCHNTUFF

GANTS JTBL TOUCHNTUFF, 9 1/2PO L/ÉPAISSEUR 4.7 MIL, TAILLE 7/S, VRT, NITRILE, BT 100 close
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
GANTS JTBL TOUCHNTUFF, 9 1/2PO L/ÉPAISSEUR 4.7 MIL, TAILLE 7/S, VRT, NITRILE, BT 100

GANTS JTBL TOUCHNTUFF, 9 1/2PO L/ÉPAISSEUR 4.7 MIL, TAILLE 7/S, VRT, NITRILE, BT 100

TOUCHNTUFF

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.66 / BOÎTE de 100
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
  • N° article ANL92-500-7
  • N° de modèle du manufacturier 92-500-7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 866
  • Poids à l’expédition 1.43 lb

Informations sur le produit

Ces gants verts, jetables et 100 % nitrile TouchNTuff sont idéaux pour les tâches générales. De taille petite (7) et de 4.7 mils d'épaisseur, ces gants sont disponibles en boîte de 100 de 9 1/2 pouces de longueur, assurant une excellente protection des mains pour faire le travail.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • AntistatiqueOui
  • Style de manchettePerlée
  • Méthode de double gantageIntérieur
  • Épaisseur des doigts5,50 mil
  • Longueur9 1/2 po
  • Type de gant médicalExamen
  • PoudrePoudré
  • NormesEN ISO 21420, 2020, EN ISO 374-1,2016 Type B - J K P T, EN ISO 374-5, 2016, FDA21 CFR 177-2600, ISO 18889, 2019, ISO 9001, EN1149
  • TextureTexturé
  • Sans accélérateurNon
  • Classe ISOISO 18889,2019, ISO 9001
  • Taille - alphabétiqueP
  • Contenu de latexSans latex
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 4
  • Couleur Vert
  • Type de gant jetable Qualité alimentaire
  • Caractéristiques Technologie TNT pour la résistance aux éclaboussures de produits chimiques, confort amélioré, durabilité robuste, poudrage pour l'absorption de l'humidité et facilité d'enfilage, prévention des allergies au latex (type I).
  • Sans latex Oui
  • Matériau Nitrile
  • Épaisseur de la paume 4,30 mil
  • Sans silicone Oui
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Emplacement de la texture Bouts des doigts
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Série TOUCHNTUFF 92-500
  • Taille - numérique De 6,5 à 7
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)