!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES, NITRILE, GRIS, PQ 100

GANTS JETABLES, NITRILE, GRIS, PQ 100

TOUCHNTUFF

GANTS JETABLES, NITRILE, GRIS, PQ 100 close
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
GANTS JETABLES, NITRILE, GRIS, PQ 100

GANTS JETABLES, NITRILE, GRIS, PQ 100

TOUCHNTUFF

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 36,73 $ / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 367,30 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ANL93250070
  • N° de modèle du manufacturier 93250
  • N° de classification normalisée des produits et services 48102107
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants jetables
  • AntistatiqueAnti-statique inclus
  • Type de gant jetableQualité alimentaire, usage général
  • Sans latexAvec latex
  • MatériauNitrile
  • PoudreSans poudre
  • NormesASTM D6319, catégorie III, EN ISO 374-1-2016, EN ISO 374-5, FDA21 CFR 177-2600-US approuvé pour contact alimentaire, ISO 9001
  • TextureGrain
  • Sans accélérateurContient des accélérateurs
  • SérieTouchNTuff
  • Taille - alphabétiqueP
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 1,5
  • Couleur Gris
  • Épaisseur des doigts 7,9 mil
  • Longueur 9 1/2 po
  • Épaisseur de la paume 5,1 mil
  • Sans silicone Sans silicone
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Emplacement de la texture Doigts
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 B - acétone, J - n-heptane, K - hydroxyde de sodium (40 %), P - peroxyde d'hydrogène (30 %), T - formaldéhyde (37 %)
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapie Non testé pour les médicaments de chimiothérapie
  • Taille - numérique 7
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)