!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES, TAILLE 8/M, 11-1/4 PO LO, NOIR, PQ 100

GANTS JETABLES, TAILLE 8/M, 11-1/4 PO LO, NOIR, PQ 100

MICROFLEX

GANTS JETABLES, TAILLE 8/M, 11-1/4 PO LO, NOIR, PQ 100 close
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
GANTS JETABLES, TAILLE 8/M, 11-1/4 PO LO, NOIR, PQ 100

GANTS JETABLES, TAILLE 8/M, 11-1/4 PO LO, NOIR, PQ 100

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $45.68 / PAQUET de 100
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
  • N° article ANL93862080
  • N° de modèle du manufacturier 93-862-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 42132203
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.7 lb

Informations sur le produit

Ces gants noirs jetables de 11 1/4 pouces sont sans poudre et non stériles, offrant une protection adéquate des mains lors de l'exécution de tâches générales. Fournis en paquet de 100, ces gants sont de taille moyenne (8) et sont entièrement texturés.

Spécifications techniques

  • ArticleGant d'examen
  • AntistatiqueOui
  • Style de manchettePerlée
  • Type de gant jetableQualité alimentaire, usage médical
  • Épaisseur des doigts6,70 mil
  • Longueur12 po
  • Type de gant médicalExamen
  • PoudreSans poudre
  • NormesASTM D6319, EC 1935/2004, EC 2002/72, EC 2023/2006, EN 455 1-4, EN ISO 21420, 2020, EN ISO 374-1,2016 Type B - J K P T, EN ISO 374-5,2016, EN 421,2010, FDA21 CFR 177-2600, NFPA 1999, 2018, ISO 9001, ISO 10993-10, ISO 10993-23, ISO 13485, ISO 18889, 2019, EN1149
  • TextureTexturé
  • Sans accélérateurNon
  • Classe ISOISO 9001, ISO 10993-10, ISO 10993-23, ISO 13485, ISO 18889,2019
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapieNon
  • Taille - alphabétiqueM
  • Contenu de latexSans latex
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 0.65
  • Couleur Noir
  • Épaisseur du poignet 3,10 mil
  • Caractéristiques Testé pour le fentanyl et l'acide gastrique, manchette plus longue, confort et préhension améliorés, approuvé par la NFPA, prévention des allergies au latex (type I)
  • Sans latex Oui
  • Matériau Nitrile
  • Épaisseur de la paume 5,90 mil
  • Sans silicone Oui
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Emplacement de la texture Intégral
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Série MICROFLEX MIDKNIGHT XTRA 93-862
  • Testé pour la protection contre le fentanyl Oui
  • Taille - numérique De 7,5 à 8
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)