!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES,BLEU,LO 11 PO,G,PQ50

GANTS JETABLES,BLEU,LO 11 PO,G,PQ50

MICROFLEX

GANTS JETABLES,BLEU,LO 11 PO,G,PQ50 close
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
GANTS JETABLES,BLEU,LO 11 PO,G,PQ50

GANTS JETABLES,BLEU,LO 11 PO,G,PQ50

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.54 / PAQUET de 50
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
  • N° article ANL93283090R
  • N° de modèle du manufacturier 93-283-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.609 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants jetables
  • AntistatiqueOui
  • Style de manchetteManchette allongée
  • Type de gant jetableRésistant aux produits chimiques, de qualité alimentaire, à usage général
  • CaractéristiquesSurface méga texturée pour une bonne prise en main, coupe généreuse pour une utilisation confortable avec un sous-gant anti-coupure ou thermique, épaisseur robuste de 0,20 mm/8 mil résistant à la déchirure pour la protection des produits, conforme aux réglementations américaines sur le contact avec les aliments et à celles de l'UE sur la migration des aliments
  • Sans latexOui
  • MatériauNitrile
  • PoudreSans poudre
  • NormesASTM D 6319, EC 2023/2006, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1-2016 Type B, EN ISO 374-5, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 13485, ISO 18889, ISO 9001
  • TextureDiamant
  • Produits chimiques testés EN ISO 374J - n-Heptane, K - hydroxyde de sodium 40 %, P - peroxyde d'hydrogène 30 %, T - formaldéhyde 37 %
  • SérieMICROFLEX
  • Taille - alphabétiqueP
  • Contenu de latexSans latex
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 1,5
  • Couleur Bleu
  • Épaisseur du poignet 4,7 mil
  • Méthode de double gantage Extérieur
  • Épaisseur des doigts 9,44 mil
  • Longueur 11 4/5 po
  • Épaisseur de la paume 7,9 mil
  • Sans silicone Non
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Sans accélérateur Oui
  • Classe ISO 9001, 13485
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapie Non
  • Taille - numérique 7
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)