!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHONS D'OREILLES, JETABLES, PU, GRANDS, BALLE, 32 DB, SANS FIL, CANADA CLASS AL, 200 PR

BOUCHONS D'OREILLES, JETABLES, PU, GRANDS, BALLE, 32 DB, SANS FIL, CANADA CLASS AL, 200 PR

PIP

BOUCHONS D'OREILLES, JETABLES, PU, GRANDS, BALLE, 32 DB, SANS FIL, CANADA CLASS AL, 200 PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOUCHONS D'OREILLES, JETABLES, PU, GRANDS, BALLE, 32 DB, SANS FIL, CANADA CLASS AL, 200 PR

BOUCHONS D'OREILLES, JETABLES, PU, GRANDS, BALLE, 32 DB, SANS FIL, CANADA CLASS AL, 200 PR

PIP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.69 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DSINPHPF210
  • N° de modèle du manufacturier NP267HPF210
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.88 lb

Informations sur le produit

Ces bouchons d'oreilles jetables sans fil Mega Bullet sont faits de mousse de polyuréthane et sont orange. Les bouchons d'oreille enroulables ont une cote de réduction du bruit de 32 décibels et répondent aux normes canadiennes de classe AL. Il y a 200 paires emballées, chacune dans un sac en plastique.

Spécifications techniques

  • ArticleBouchons d'oreille
  • Forme de bouchon d'oreilleConique
  • RéutilisabilitéJetable
  • Taille des bouchons d'oreillesG
  • Emballage des bouchons d'oreillesPaires individuelles, sac
  • SérieMEGA BULLET
  • NormesANSI S3. 19-1974: Canada classe A(L)
  • Couleur de bouchon d'oreilleOrange
  • Taux de réduction du bruit 32 dB
  • Méthode d'insertion Dérouler
  • Options de cordon Sans cordon
  • Matériau du bouchon d'oreille Mousse de polyuréthane
  • Type d'emballage - paire de bouchons d'oreille Sac en plastique
  • Couleur de cordon Sans fil
  • Nb de paires par paquet 200
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande