Travaillez en toute sécurité au travail avec ces gants de couleur orange, sans poudre et d'une épaisseur de six mils. Ces gants de 9 1/2 pouces de longueur sont de taille très grande et sont proposés en paquet de 50. Profitez d'une meilleure prise avec ces gants en nitrile ultra-résistants aux doigts et paumes texturés.
Technical Specs
ArticleGant jetable
AntistatiqueNon
Style de manchettePerlée
Type de gant jetableQualité alimentaire, usage général
Épaisseur des doigts6,00 mil
Longueur9 1/2 po
Épaisseur de la paume6,00 mil
Sans siliconeOui
Stérile/non stérileNon stérile
Emplacement de la textureIntégral
Série5557PF
Taille - numérique10
Niveau de qualité acceptable (NQA)4
CouleurOrange
Épaisseur du poignet6,00 mil
CaractéristiquesRésistance durable, résistance supérieure à l'abrasion et aux perforations, résistance chimique aux huiles, solvants et graisses, protection accrue du poignet, biodégradable
Sans latexOui
MatériauNitrile
PoudreSans poudre
NormesASTM D5526, 21 CFR 177.2600
TextureDiamant
Produits chimiques testés EN ISO 374K - Hydroxyde de sodium 40 %