!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JTBL, 9 1/2PO L/ÉPAISSEUR 6 MIL, TAILLE 11/TTG, ORANGE, NITRILE, PQ 50

GANTS JTBL, 9 1/2PO L/ÉPAISSEUR 6 MIL, TAILLE 11/TTG, ORANGE, NITRILE, PQ 50

WATSON GLOVES

GANTS JTBL, 9 1/2PO L/ÉPAISSEUR 6 MIL, TAILLE 11/TTG, ORANGE, NITRILE, PQ 50 close
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
GANTS JTBL, 9 1/2PO L/ÉPAISSEUR 6 MIL, TAILLE 11/TTG, ORANGE, NITRILE, PQ 50

GANTS JTBL, 9 1/2PO L/ÉPAISSEUR 6 MIL, TAILLE 11/TTG, ORANGE, NITRILE, PQ 50

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.98 / PAQUET de 50
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
  • N° article WAT5557PF-X2
  • N° de modèle du manufacturier 5557PF-XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # 866
  • Poids à l’expédition 1.09 lb

Informations sur le produit

Pratiquez la sécurité au travail avec ces gants de couleur orange, d'une épaisseur de six mils, d'une longueur de 9.5 pouces et sans poudre. Les gants sont de taille très très grande et sont proposés en paquet de 50. Ces gants en nitrile ultra-résistants sont conçus pour la sécurité avec leurs doigts et leur paume texturés pour une prise améliorée.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • AntistatiqueNon
  • Style de manchettePerlée
  • Type de gant jetableQualité alimentaire, usage général
  • Épaisseur des doigts6,00 mil
  • Longueur9 1/2 po
  • Épaisseur de la paume6,00 mil
  • Sans siliconeOui
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Emplacement de la textureIntégral
  • Série5557PF
  • Taille - numérique11
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 4
  • Couleur Orange
  • Épaisseur du poignet 6,00 mil
  • Caractéristiques Résistance durable, résistance supérieure à l'abrasion et aux perforations, résistance chimique aux huiles, solvants et graisses, protection accrue du poignet, biodégradable
  • Sans latex Oui
  • Matériau Nitrile
  • Poudre Sans poudre
  • Normes ASTM D5526, 21 CFR 177.2600
  • Texture Diamant
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 K - Hydroxyde de sodium 40 %
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Contenu de latex Sans latex
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)