!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, ROUGE, MOUSSE PU/PVC, GRAND, CLOCHE, 32 DB, FILAIRES, ENROULABLES, 50 PR

BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, ROUGE, MOUSSE PU/PVC, GRAND, CLOCHE, 32 DB, FILAIRES, ENROULABLES, 50 PR

PIP

BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, ROUGE, MOUSSE PU/PVC, GRAND, CLOCHE, 32 DB, FILAIRES, ENROULABLES, 50 PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, ROUGE, MOUSSE PU/PVC, GRAND, CLOCHE, 32 DB, FILAIRES, ENROULABLES, 50 PR

BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, ROUGE, MOUSSE PU/PVC, GRAND, CLOCHE, 32 DB, FILAIRES, ENROULABLES, 50 PR

PIP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.98 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DSINPHPF410C
  • N° de modèle du manufacturier NP267HPF410C
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.0 lb

Informations sur le produit

Ces bouchons d'oreilles jetables filaires Mega Flare sont en mousse de polyuréthane et de couleur rouge. Ils sont munis d'un fil en PVC noir et répondent aux normes canadiennes de classe AL. Les bouchons d'oreilles à cloche enroulables ont une cote de réduction du bruit de 32 décibels. Il y a 50 paires, chacune dans un sac en plastique.

Spécifications techniques

  • ArticleBouchons d'oreille
  • Forme de bouchon d'oreilleCloche
  • RéutilisabilitéJetable
  • Taille des bouchons d'oreillesG
  • Emballage des bouchons d'oreillesPaires individuelles, sac
  • SérieMEGA FLARE
  • Couleur de cordonNoir
  • Nb de paires par paquet100
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Taux de réduction du bruit 32 dB
  • Méthode d'insertion Dérouler
  • Options de cordon À cordon
  • Matériau du bouchon d'oreille Mousse de polyuréthane
  • Type d'emballage - paire de bouchons d'oreille Sac en plastique
  • Matériau de cordon PVC
  • Normes ANSI S3. 19-1974: Canada classe A(L)
  • Couleur de bouchon d'oreille Rouge
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande