!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INTERR DECONNEXION,UNITE,277V,60HZ

INTERR DECONNEXION,UNITE,277V,60HZ

QMARK

INTERR DECONNEXION,UNITE,277V,60HZ close
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
INTERR DECONNEXION,UNITE,277V,60HZ

INTERR DECONNEXION,UNITE,277V,60HZ

QMARK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $322.53 / CHAQUE
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
  • N° article WWG39K897
  • N° de modèle du manufacturier CDFDS
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121301
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoupe-circuit
  • Phases1
  • Intensité (A)30 A
  • Type de fixationMonté à l'unité
  • Largeur hors tout1-1/4 po
  • Tension (V) 277 V CA
  • À utiliser avec Appareils de chauffage de la série CDF
  • Fréquence 60 Hz
  • Hauteur hors tout 2 po
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)