!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN P180, 1PO, OXYDE D'ALUMINIUM

DISQUE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN P180, 1PO, OXYDE D'ALUMINIUM

3M

DISQUE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN P180, 1PO, OXYDE D'ALUMINIUM close
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
DISQUE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN P180, 1PO, OXYDE D'ALUMINIUM

DISQUE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN P180, 1PO, OXYDE D'ALUMINIUM

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1,36 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 500 = 680,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 500. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMMAB61023
  • N° de modèle du manufacturier AB61023
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.336 lb

Informations sur le produit

Ce disque de ponçage à changement rapide de grain P180 peut être utilisé à sec ou à l'eau et est doté d'un abrasif à l'oxyde d'aluminium. Son support en polyester durable de poids YF est résistant à l'eau et lié à la résine pour une résistance à la chaleur. Idéal pour le soudage, le travail des métaux, l'entretien, les réparations et les opérations, ce disque de ponçage à fixation filetée peut supporter des vitesses de meulage jusqu'à 30 000 tr/min. Ce disque de ponçage a

Spécifications techniques

  • ArticleDisque tissu Roloc
  • Poids de l'endosYf
  • Série361F
  • Matériau de l'endos Tissu polyester
  • Grain 180