!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE DE PNÇ,CHALEUR EXTRÈME,GRAIN 24,12 200 TR/MIN,5 X 7/8 PO,FIBR DE RÉS ZIRC/OXYDE ALUM

DISQUE DE PNÇ,CHALEUR EXTRÈME,GRAIN 24,12 200 TR/MIN,5 X 7/8 PO,FIBR DE RÉS ZIRC/OXYDE ALUM

CGW ABRASIVES

DISQUE DE PNÇ,CHALEUR EXTRÈME,GRAIN 24,12 200 TR/MIN,5 X 7/8 PO,FIBR DE RÉS ZIRC/OXYDE ALUM close
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
DISQUE DE PNÇ,CHALEUR EXTRÈME,GRAIN 24,12 200 TR/MIN,5 X 7/8 PO,FIBR DE RÉS ZIRC/OXYDE ALUM

DISQUE DE PNÇ,CHALEUR EXTRÈME,GRAIN 24,12 200 TR/MIN,5 X 7/8 PO,FIBR DE RÉS ZIRC/OXYDE ALUM

CGW ABRASIVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,11 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 52,75 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CGW48111
  • N° de modèle du manufacturier 48111
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.065 lb

Informations sur le produit

Ce disque de ponçage abrasif en fibre de résine et zircone de série supérieure mesure 5 x 7/8 po et a un grain de 24. Avec un régime permissible maximal de 12 200 tr/min et conçu pour une utilisation à chaleur extrême, ce disque a un endos en polyester et une concentration de zircone et de grains d'oxyde d'aluminium traités thermiquement permettant une action de coupe à froid.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque en fibre de résine de zircone
  • Grain24
  • Classe/qualitéGros
  • Matériau abrasif Zircone
  • Série Vadrouilles à double face en microfibre
  • Pays d’origine Turquie (sous réserve de modification)